Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff
Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77849488
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01337
EAN/GTIN:
     4010995013370
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Griff Wiha Quergriff Classic. Extra ChromTop®-Klingenspitze für höchste Maßhaltigkeit. Anwendung Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen. Klinge Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlüsselgröße langer Arm
200 mm
Schlüsselgewicht
78 g
Merkmale
Produkttyp
T-Griff-Inbusschlüssel
Art der Sechskantschlüsselgröße
Metrisch
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
1 Stück(e)
Materiallgriff
Kunststoff
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Sechskantschlüsselgrößen (metrisch)
5.5 mm
Beschichtungsmaterial
Chrom
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.