Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180930 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 180930 Elektrischer Kontakt
Cimco 180930 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77857251
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
cimco quetschverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stoßverbinder
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Silber
Querschnitt
240 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
85 mm
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7708*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6708*
€ 3,17825
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5308*
€ 3,01165
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4008*
€ 2,85695
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,3964*
€ 2,85172
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2464*
€ 2,67322
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1364*
€ 2,54232
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7708*
€ 2,10725
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180908
ab € 0,1432*
Ähnlich
Cimco
180918
ab € 0,69*
Ähnlich
Cimco
180900
ab € 0,0739*
Ähnlich
Cimco
180902
ab € 0,0797*
Ähnlich
Cimco
180904
ab € 0,0922*
Ähnlich
Cimco
180906
ab € 0,0989*
Ähnlich
Cimco
180910
ab € 0,2377*
Ähnlich
Cimco
180912
ab € 0,3169*
Ähnlich
Cimco
180914
ab € 0,4555*
Ähnlich
Cimco
180916
ab € 0,47*
Ähnlich
Cimco
180920
ab € 0,81*
Ähnlich
Cimco
180924
ab € 1,11*
Ähnlich
Cimco
180926
ab € 1,3882*
Ähnlich
Cimco
180928
ab € 1,5764*
Ähnlich
Cimco
180922
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.