Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips GreenSpace Einbaustrahler Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 16,8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips GreenSpace Einbaustrahler Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 16,8 W
Philips GreenSpace Einbaustrahler Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 16,8 W
Philips GreenSpace Einbaustrahler Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 16,8 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77906695
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     79327200
EAN/GTIN:
     8718699793272
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Gewicht und Abmessungen
Höhe
94 mm
Durchmesser
216 mm
Gewicht
825 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
16.8 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
2100 lm
Strahlungswinkel
120 °
Leistungsfaktor (mind.)
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
126 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
15.8 A
Einschaltzeit
0.224 ms
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,21*
€ 124,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
38470800
ab € 112,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.