Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 38470800 Lichtspot Einbaustrahler LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 38470800 Lichtspot Einbaustrahler LED
Philips 38470800 Lichtspot Einbaustrahler LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67465932
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     38470800
EAN/GTIN:
     8718699384708
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Kunden suchen nach dem optimalen Gleichgewicht zwischen den Kosten der Anfangsinvestition und den Kosten der Beleuchtungslösung über die gesamte Lebensdauer. GreenSpace ist ein hocheffizientes und nachhaltiges LED- Downlight, welches ideal geeignet ist, um in der Allgemeinbeleuchtung von Kompaktleuchtstofflampen-Downlights zu LED-Downlights zu wechseln. Durch den Einsatz der neuesten Technologie wird eine extrem niedrige Systemleistung , eine gleichbleibende Beleuchtungsstärke und gute Farbwiedergabe realisiert. Dank seiner langen Lebensdauer ist das Produkt eine echte Rundum-Sorglos-Lösung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Montageloch Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Höhe
94 mm
Durchmesser
216 mm
Gewicht
1000 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
16.8 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
2025 lm
Strahlungswinkel
120 °
Leistungsfaktor (mind.)
0,9
Beleuchtungseffizienz
120 lm/W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
15.8 A
Einschaltzeit
0.224 ms
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Treiber/Netzteil/Trafo
PSE-E
Technische Details
Einfache Installation
Ja
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lampen-Familiencode
LED20S
Lichtstrom-Toleranz
10 %
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-15 °C
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Glühdrahtprüfung
750/5
Bestellnummer
38470800
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,97*
€ 164,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,17*
€ 163,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,31*
€ 155,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,42*
€ 149,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
79327200
ab € 84,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.