Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H23520 Schubladenordnungssystem Polystyrene Transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Helit H23520 Schubladenordnungssystem Polystyrene Transparent
Helit H23520 Schubladenordnungssystem Polystyrene Transparent
Artikel-Nr.:
     1682-127205800
Herst.-Nr.:
     H2352002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
257 mm
Merkmale
Anzahl der Schubladen
4 Schublade(n)
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Transparent
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
40
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 8,05*
€ 11,11*
1
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 7,89*
€ 11,14*
1
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 8,48*
€ 11,81*
8 Tage
5
1
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 8,89*
€ 11,94*
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 9,04*
€ 13,05*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,11*
€ 13,22
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 10,69*
€ 12,72
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,52*
€ 12,52
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,33*
€ 12,29
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,99*
€ 11,89
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352402
ab € 14,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.