Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark C3426dw Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark C3426dw Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Lexmark C3426dw Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Lexmark C3426dw Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Lexmark C3426dw Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Lexmark C3426dw Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Lexmark C3426dw Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Lexmark C3426dw Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Lexmark C3426dw Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77946502
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     40N9410
EAN/GTIN:
     734646700979
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Netzwerkfähig
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
IPSec, SNMPv3
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
TCP/IP, IPSEC
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
TCP/IP, IPSEC
Management-Protokolle
DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
1500 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
1500 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
100 Blätter
Manuelle Zuführung
Ja
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Maximale Papierkapazität
250 Blätter
Max. Ausgabekapazität
100 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
50000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Zahl der Druckpatronen
2
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5, PCL 6, PCLm, PostScript 3
Empfohlene monatliche Auslastung
600 - 2500 Seiten pro Monat
Drucker-Schriftarten
Bitmap, PCL, PostScript, Scalable
Bitmap-Schriften
OCR-A, OCR-B
Ursprungsland
China
Leistungen
Speicherkapazität
512 MB
RAM-Speicher maximal
512 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Schalldruckpegel (Druck)
53 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
53 dB
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Farbdisplay
Ja
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Steuerung
Berührung
Zertifizierung
ENERGY STAR, DE-UZ 205, ICES-003 Class B, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62311, EN 55022(Class B), EN 55024, EN 61000, EN 61000, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, RCM DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, Wi-Fi CERTIFIED, China Green Product (CGP)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
332 mm
Verpackungstiefe
556 mm
Verpackungshöhe
519 mm
Paketgewicht
19100 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
411.2 mm
Tiefe
394.1 mm
Höhe
243.7 mm
Gewicht
16100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Hagaki-Karte, Legal, Brief, Oficio, Aussage, Universal
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 176 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Fedora 27, RedHat EL Linux 7.5, RedHat EL Linux 7.6, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, openSUSE 42.3
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2016
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Novell Open Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
400 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.36 kWh/Woche
Drucken
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
2400 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
24 Seiten pro Minute
Druckauflösung Farbe
2400 x 600 DPI
Druckauflösung schwarz
2400 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
24 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
13 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
13 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
10.9 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
11 s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,27*
€ 397,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,13*
€ 386,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,83*
€ 381,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,70*
€ 356,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.