Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark B3442dw 600 x 600 DPI A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark B3442dw 600 x 600 DPI A4 WLAN
Lexmark B3442dw 600 x 600 DPI A4 WLAN
Lexmark B3442dw 600 x 600 DPI A4 WLAN
Lexmark B3442dw 600 x 600 DPI A4 WLAN
Lexmark B3442dw 600 x 600 DPI A4 WLAN
Lexmark B3442dw 600 x 600 DPI A4 WLAN
Lexmark B3442dw 600 x 600 DPI A4 WLAN
Lexmark B3442dw 600 x 600 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77946529
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     29S0310
EAN/GTIN:
     734646695596
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Netzwerkfähig
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TLS, TTLS
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
TCP/IP, IPSEC
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
TCP/IP, IPSEC
Management-Protokolle
DHCP, BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), SMTP, Finger
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
3000 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
350 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Maximale Papierkapazität
900 Blätter
Max. Ausgabekapazität
150 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
80000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz
Zahl der Druckpatronen
1
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PostScript 3
Empfohlene monatliche Auslastung
800 - 8000 Seiten pro Monat
Drucker-Schriftarten
Bitmap, PCL, PostScript, Scalable
Bitmap-Schriften
OCR-A, OCR-B
Ursprungsland
China
Leistungen
Speicherkapazität
256 MB
RAM-Speicher maximal
256 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Schalldruckpegel (Druck)
53 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
50 dB
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Steuerung
Tasten
Zertifizierung
ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, DE-UZ 205, Wi-Fi CERTIFIED
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
420 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
10520 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
368 mm
Tiefe
363 mm
Höhe
222 mm
Gewicht
9300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2896 m
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Legal, Brief, Oficio, Aussage, Universal
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 120 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Fedora 27, RedHat EL Linux 7.5, RedHat EL Linux 7.6, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, openSUSE 42.3
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Novell Open Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
570 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.47 kWh/Woche
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
40 Seiten pro Minute
Druckauflösung schwarz
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
18 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5.9 s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,24*
€ 302,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,18*
€ 298,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,87*
€ 292,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,67*
€ 288,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,05*
€ 264,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.