Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6812102 Präsentationsfläche Wand-montiert Durchscheinend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6812102 Präsentationsfläche Wand-montiert Durchscheinend
Helit H6812102 Präsentationsfläche Wand-montiert Durchscheinend
Helit H6812102 Präsentationsfläche Wand-montiert Durchscheinend
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78256361
Herst.-Nr.:
     H6812102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
852 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
978 mm
Merkmale
Befestigungstyp
Wand-montiert
Anzahl der Display-Panels
9
Produktfarbe
Durchscheinend
Material
Styrol-Acrylnitril (SAN)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6811102
ab € 78,16*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6810002
ab € 25,52*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6810702
ab € 22,25*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6812002
ab € 41,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.