Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik netPower 15FR Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik netPower 15FR Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Mikrotik netPower 15FR Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Mikrotik netPower 15FR Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Mikrotik netPower 15FR Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Mikrotik netPower 15FR Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78304091
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     CRS318-1FI-15FR-2S-OUT
EAN/GTIN:
     4752224002181
Suchbegriffe:
Business-Switch
AON Router
GPON Router
Glasfaser Router
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE/RED, EAC, ROHS
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Speichertyp
RAM
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
16 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
304 mm
Tiefe
212 mm
Höhe
71 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Energie
DC input Spannung
18 - 57 V
Stromverbrauch (max.)
29 W
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
7.2 Gbit/s
Durchgang
3600 Mpps
Transferrate
5.4 Mpps
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Netzstecker
DC-Anschluss
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,02*
€ 148,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.