Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Arrock Stone 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Arrock Stone 50
SLV Arrock Stone 50
SLV Arrock Stone 50
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78318926
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     231370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Die indirekt abstrahlende Standleuchte STONE der ARROCK Serie wird aus dem Naturstein Basalt gefertigt und ist mit einer integrierten Premium LED versehen. Mit der Schutzart IP44 ist die Standleuchte für den AuГџenbereich geeignet. Zur einfachen Montage ist optional ist ein ErdspieГџ verfügbar. Der Anschluss erfolgt aufgrund des bereits integrierten LED-Treibers an 230V Netzspannung.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
100-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
15680 g
Design
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Schutzart
II
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Gesamtleistung
9 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Lichtleistung
330 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,53*
€ 238,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,59*
€ 237,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,08*
€ 227,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,14*
€ 222,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,07*
€ 202,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
231235
ab € 20,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.