Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 145666 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78323877
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145666
EAN/GTIN:
     4010311021478
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
Kabelmuffe
NHXCH
Schrumpfmuffe
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
228 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
380 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,69*
€ 146,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,04*
€ 138,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,36*
€ 133,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145653
ab € 72,53*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145655
ab € 86,60*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145656
ab € 93,63*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145657
ab € 135,06*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145659
ab € 177,19*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145660
ab € 195,21*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145661
ab € 284,43*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145665
ab € 95,57*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145670
ab € 233,79*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145671
ab € 279,17*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145680
ab € 100,87*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145681
ab € 110,05*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145682
ab € 128,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.