Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Frame Curve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Frame Curve
SLV Frame Curve
SLV Frame Curve
SLV Frame Curve
SLV Frame Curve
SLV Frame Curve
SLV Frame Curve
SLV Frame Curve
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78323898
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     111292
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
160 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
III
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Gesamtleistung
1 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Lichtleistung
60 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
112781
ab € 4,53*
Zubehör
SLV
111861
ab € 3,24*
Zubehör
SLV
111850
ab € 5,63*
Zubehör
SLV
112780
ab € 2,59*
Zubehör
SLV
1007270
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.