Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 228935 Außenbeleuchtung E27 24 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 228935 Außenbeleuchtung E27 24 W
SLV 228935 Außenbeleuchtung E27 24 W
SLV 228935 Außenbeleuchtung E27 24 W
SLV 228935 Außenbeleuchtung E27 24 W
SLV 228935 Außenbeleuchtung E27 24 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78325220
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     228935
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe
Die aus Aluminium gefertigte Standleuchte ALPA MUSHROOM 40 gibt Ihr Licht über einen opalen, pilzförmigen Leuchtenkopf aus PC ab. Durch die Schutzart IP55 ist sie für den AuГџenbereich geeignet. Als optionales Zubehör für die, in mehreren verfügbaren Farb- sowie GröГџenversionen der Leuchte, sind ErdspieГџ, Betonanker-Set, Stockschrauben-Set sowie eine Verbindungsbox zum sicheren, elektrischen Anschluss im runden Leuchtenschaft verfügbar. Der Anschluss erfolgt jeweils an 230V Netzspannung. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A - A+
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
400 mm
Gewicht
890 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Schutzart
II
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
24 W
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228712
ab € 26,43*
Zubehör
SLV
228722
ab € 23,89*
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,50*
Zubehör
SLV
1005289
ab € 4,26*
Zubehör
SLV
1005307
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.