Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 231022 Außenbeleuchtung 4,2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 231022 Außenbeleuchtung 4,2 W
SLV 231022 Außenbeleuchtung 4,2 W
SLV 231022 Außenbeleuchtung 4,2 W
SLV 231022 Außenbeleuchtung 4,2 W
SLV 231022 Außenbeleuchtung 4,2 W
SLV 231022 Außenbeleuchtung 4,2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78326251
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     231022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
Die mobilen Strahler der NAUTILUS Familie sind die Plug & Play Bestseller aus dem Hause SLV, die seit vielen Jahren unzählige gewerbliche wie private Outdoor Bereiche bereichern. Die Gründe liegen auf der Hand: Kompromisslose Qualität in puncto Beständigkeit und Flexibilität. So sorgt eine NAUTILUS AuГџenleuchte sowohl in strengen Winternächten als auch an warmen Sommerabenden für ein unvergleichliches Ambiente und erleuchtende Effekte im Garten. Ganz gleich, ob Sie mit der Nautilus Ihre Blumen, Bäume oder Gewässer beleuchten. Die NAUTILUS Familie verfügt über eine Vielzahl an Ausführungen verschiedener Typen, Formen und Farben, mit Stecker oder offenem Kabelende, mit Montageplatte oder ErdspieГџ. Bei Exemplaren mit GU10-Fassung beachten Sie bitte die maximalen MaГџe und Wattzahlen für das einzusetzende Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang enthalten). Wann lassen Sie sich von den vielfältigen Vorteilen des SLV-Klassikers begeistern?
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
65 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
450 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Gesamtleistung
4.2 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
30 °
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Lichtleistung
133 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.