Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Logs 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Logs 70
SLV Logs 70
SLV Logs 70
SLV Logs 70
SLV Logs 70
SLV Logs 70
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78326782
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     232125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Smart Home Stehlampe
Smart Home Stehleuchte
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Die indirekt abstrahlende LED Standleuchte LOGS 70 ist aus Aluminium gefertigt und mit einer leistungsstarken Flächen LED bestückt. Je nach Typ sind verschiedene Höhen und Gehäusefarben verfügbar. Der notwendige Treiber für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung ist jeweils im Lieferumfang enthalten. Zur einfachen Montage sind optional ein ErdspieГџ, Schraubenset sowie Verbindungsbox verfügbar. Ergänzend kann die Installation um entsprechende Wandleuchten der Serie erweitert werden. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. EEK: A - A++. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
100-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
695 mm
Gewicht
2940 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Gesamtleistung
10 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Lichtleistung
420 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,65*
€ 191,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,51*
€ 188,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,73*
€ 181,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,23*
€ 175,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,17*
€ 157,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
232119
ab € 25,33*
Zubehör
SLV
231230
ab € 18,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.