Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1000384 Außenbeleuchtung 13 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1000384 Außenbeleuchtung 13 W
SLV 1000384 Außenbeleuchtung 13 W
SLV 1000384 Außenbeleuchtung 13 W
SLV 1000384 Außenbeleuchtung 13 W
SLV 1000384 Außenbeleuchtung 13 W
SLV 1000384 Außenbeleuchtung 13 W
SLV 1000384 Außenbeleuchtung 13 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78327220
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000384
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Die GIMBLE OUT 150 LED Bodeneinbauleuchte mit runder Blende und klarer Glasabdeckung ist mit einem LED-Modul ausgestattet. Der Kopf der Leuchte welcher auch das LED-Modul beinhaltet kann um 90В° aus der Leuchte heraus gezogen werden. Durch die Schutzart IP67 ist die Leuchte für den AuГџenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. EEK: A - A++. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
131 mm
Gewicht
2810 g
Design
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Gesamtleistung
13 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Strahlungswinkel
36 °
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Lichtleistung
1000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,63*
€ 230,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,46*
€ 229,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,50*
€ 217,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,36*
€ 209,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,81*
€ 187,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1000655
ab € 29,76*
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,53*
Zubehör
SLV
233792
ab € 22,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.