Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Erdspiess


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Erdspiess
SLV Erdspiess
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78327268
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000736
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eingrabrohr
Erdspieß für Pollerleuchte
Erdstück für Lichtstele
Erdstück für Pollerleuchte
ErdspieГџ aus Edelstahl 304 für die Leuchte HELIA LED Projektor. Dient der einfachen Befestigung der Leuchten durch Einstechen der SpieГџe in das Erdreich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
126 mm
Gewicht
110 g
Design
Gehäusematerial
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
231505
ab € 67,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.