Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Rascali 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Rascali 65
SLV Rascali 65
SLV Rascali 65
SLV Rascali 65
SLV Rascali 65
SLV Rascali 65
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78327272
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Die Outdoor Stehleuchte RASCALI überzeugt durch ihr auГџergewöhnliches Design sowie die innovative LED Lichtquelle. Durch die Schutzart IP65 die Leuchte für den AuГџenbereich geeignet. Vervollständigt wird die Familie durch eine entsprechende Wandleuchte. Die RASCALI wird fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert. Diese Leuchte hat integrierte Leuchtmittel der Energieklassen: A - A++
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
650 mm
Gewicht
2760 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Gesamtleistung
8 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Lichtleistung
360 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,82*
€ 129,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,98*
€ 128,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,68*
€ 116,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1000797
ab € 55,51*
Ähnlich
SLV
1000799
ab € 76,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.