Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1002895 Außenbeleuchtung 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1002895 Außenbeleuchtung 30 W
SLV 1002895 Außenbeleuchtung 30 W
SLV 1002895 Außenbeleuchtung 30 W
SLV 1002895 Außenbeleuchtung 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78327435
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002895
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Mit der IP 65 / IP 67 Schutzklasse ist die Bodeneinbauleuchte DASARВ® 270 nicht nur vor Staub geschützt, sondern auch vor dem Eindringen von Wasser, selbst wenn diese streckenweise in Wasser eingetaucht sein sollte. Die DASARВ® 270 ist mit ihrer Asymmetrische Lichtverteilung ein optimaler Begleiter für Ihre Freiflächen oder Ihren Teich im Garten. Sie suchen groГџartiges Licht für Ihren AuГџenbereich? Das erhalten Sie durch die fest installierte Premium LED der Bodeneinbauleuchte DASARВ® 270. Mit der Entscheidung für unsere DASARВ® 270 entscheiden Sie sich auch für Qualität, Innovation und faire Preise. Das zeichnet die SLV GmbH nämlich schon seit etwa 40 Jahren aus.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
203 mm
Gewicht
5210 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Gesamtleistung
30 W
Lichtfarbe
Schwarz
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Lichtleistung
2100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,15*
€ 260,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,05*
€ 258,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,47*
€ 248,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,86*
€ 243,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,53*
€ 221,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002898
ab € 188,29*
Ähnlich
SLV
229200
ab € 106,08*
Ähnlich
SLV
229230
ab € 110,53*
Ähnlich
SLV
229381
ab € 165,91*
Ähnlich
SLV
1002893
ab € 203,33*
Ähnlich
SLV
1002897
ab € 187,79*
Ähnlich
SLV
1006107
ab € 62,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.