Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 050033 Tablet-Schutzhülle 20,3 cm (8") Mantelhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 050033 Tablet-Schutzhülle 20,3 cm (8") Mantelhülle Schwarz
Mobilis 050033 Tablet-Schutzhülle 20,3 cm (8") Mantelhülle Schwarz
Mobilis 050033 Tablet-Schutzhülle 20,3 cm (8") Mantelhülle Schwarz
Mobilis 050033 Tablet-Schutzhülle 20,3 cm (8") Mantelhülle Schwarz
Mobilis 050033 Tablet-Schutzhülle 20,3 cm (8") Mantelhülle Schwarz
Mobilis 050033 Tablet-Schutzhülle 20,3 cm (8") Mantelhülle Schwarz
Mobilis 050033 Tablet-Schutzhülle 20,3 cm (8") Mantelhülle Schwarz
Mobilis 050033 Tablet-Schutzhülle 20,3 cm (8") Mantelhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78464612
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     050033
EAN/GTIN:
     3700992518008
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
8 "
Etui-Typ
Mantelhülle
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
Lenovo Tab M8 HD 2019 (2nd gen)
Verschlussart
Nicht unterstützt
Schutzfunktion
Schockresistent
Verpackungsdaten
Paketgewicht
288 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.