Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1709460 Anschlussblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1709460 Anschlussblock
Phoenix Contact 1709460 Anschlussblock
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78585954
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1709460
EAN/GTIN:
     4055626130507
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,5 mm², Polzahl: 4, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: weiß, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Technische Details
Stromstärke
0.25 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.46 mm
Tiefe
5.2 mm
Höhe
15 mm
Energie
Nennspannung
160 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14556*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,33556*
€ 1,58932
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,14556*
€ 1,36322
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3203053
ab € 0,0205*
Zubehör
Phoenix Contact
3203024
ab € 0,0206*
Zubehör
Phoenix Contact
3203040
ab € 0,0207*
Zubehör
Phoenix Contact
1205202
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.