Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUFAB 11402 Fahrrad-Zubehör Seitenständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUFAB 11402 Fahrrad-Zubehör Seitenständer
EUFAB 11402 Fahrrad-Zubehör Seitenständer
EUFAB 11402 Fahrrad-Zubehör Seitenständer
EUFAB 11402 Fahrrad-Zubehör Seitenständer
EUFAB 11402 Fahrrad-Zubehör Seitenständer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78592833
Hersteller:
     Eufab
Herst.-Nr.:
     11402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrrad Seitenständer
Velo Seitenständer
fahrrad seitenständer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4000 g
Merkmale
Typ
Seitenständer
Produktfarbe
Metallisch
Anzahl der Beine
1 Bein(e)
Material
Material
Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.