Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1713223 Anschlussblock 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1713223 Anschlussblock 2
Phoenix Contact 1713223 Anschlussblock 2
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000049165
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1713223
EAN/GTIN:
     4055626308371
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
durchführungsklemme phoenix contact
Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Schraubanschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 232 A, Querschnitt: 25 mm² - 95 mm², Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Breite: 25 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Stromstärke
232 A
Betriebstemperatur
-5 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Energie
Nennspannung
1000 V
Bemessungsfrequenz
150 Hz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 12,57*
€ 15,82*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,8168*
€ 17,3868*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,7873*
€ 18,4073*
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,7873*
€ 18,4073*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,41*
€ 20,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,8258
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,0999
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,9583
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 158,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1206463
ab € 9,56*
Zubehör
Phoenix Contact
0819217
ab € 2,5123*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,2587*
Zubehör
Phoenix Contact
0824621
ab € 7,7945*
Zubehör
Phoenix Contact
0824678
ab € 6,83973*
Zubehör
Phoenix Contact
1212039
ab € 129,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1212041
ab € 128,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1212318
ab € 467,31*
Zubehör
Phoenix Contact
0827461
ab € 0,4173*
Zubehör
Phoenix Contact
0827463
ab € 1,4046*
Zubehör
Phoenix Contact
0827464
ab € 0,37734*
Zubehör
Phoenix Contact
0827465
ab € 1,3695*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.