Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1715307 Anschlussblock 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1715307 Anschlussblock 16
Phoenix Contact 1715307 Anschlussblock 16
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000017844
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1715307
EAN/GTIN:
     4046356296151
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 16, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
16
Stromstärke
17.5 A
Kabelstück (AWG)
26 - 14
Betriebstemperatur
-5 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
9.8 mm
Höhe
17.3 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Bemessungsfrequenz
150 Hz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,72*
€ 4,24*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,946*
€ 4,506*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,2228*
€ 4,8128*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,2228*
€ 4,8128*
30 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,2574*
€ 4,8474*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 212,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1702048
ab € 0,1184*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.