Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 804174 Steckdose Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 804174 Steckdose Grau
Phoenix Contact 804174 Steckdose Grau
Artikel-Nr.:
     3517I-38461708
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     804174
EAN/GTIN:
     4055626226958
Suchbegriffe:
Netzstecker Kanada
Netzstecker USA
Netzsteckverbinder Kanada
Netzsteckverbinder USA
Steckdose, Steckgesicht Typ AB 15A, Push-in-Federanschluss, für USA und weitere Länder, mit Leuchtanzeige und Schalter, grau, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 125 V AC, 15 A, -20 °C, 60 °C, UL 508
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
57.5 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
93 g
Merkmale
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Energie
Nennspannung
125 V
Nennstrom
15 A
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 13,472*
€ 17,892*
7 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,50*
€ 17,91*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,992*
€ 18,412*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 110,26*
€ 142,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,892*
€ 21,29148
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,122*
€ 20,37518
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,722*
€ 19,89918
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,472*
€ 16,03168
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 89,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,2687*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.