Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0380934 Herst.-Nr.: 1407504 EAN/GTIN: 4046356807876 |
| |
|
| | |
| Hybrid-Einbaubuchse, Ethernet, 8-polig, M12-SPEEDCON, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, 360° Schirmanbindung mit angeschlossener geschirmter Hybrid-Leitung Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 74 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 21,50* | € 23,74* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 21,741* | € 23,831* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,57* | € 24,87* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 23,24* | € 25,92* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 24,12* | € 26,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 237,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|