Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1419021 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1419021 Steckdose
Phoenix Contact 1419021 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78656052
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1419021
EAN/GTIN:
     4055626251448
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
modularbuchsen rj45 cat 6a
rj45 steckverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20.13 g
Merkmale
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Energie
Nennspannung
72 V
Nennstrom
1.5 A
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder cat 6a
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1689433
ab € 2,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1416389
ab € 244,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1416567
ab € 321,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1212487
ab € 14,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.