Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
Phoenix Contact 1437766 Steckdose
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-78678763
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1437766
EAN/GTIN:
4046356458504
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel
Bus-System-Einbaubuchse, PROFINET, 4-polig, M12, geschirmt, D-kodiert, SPEEDCON, Hinterwand-/Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit 0,5 m Buskabel, 2 x 2 x 0,34 mm²
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
56.5 g
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Steckdosen
Weitere Suchbegriffe:
AS-i Leitung
,
AS-i-Buskabel
,
ASI-Buskabel
,
ASI-Kabel
,
ASI-Leitung
,
SAI-Buskabel
,
SAI-Kabel
,
SAI-Leitung
,
Sensor-Aktor Kabel
,
AS-i-Patchkabel
,
ASI-Patchkabel
,
Kabel für Sicherheitsschalter
,
Cat5
,
Kat5
,
Profinet Buskabel
,
Profinet Kabel
,
Profinet Leitung
,
Sensorkabel
,
Sensorleitung
,
Sensorsteckverbinder
,
Rundsteckverbinder sonstige
,
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
phoenix contact sensorkabel
,
as-i kabel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 20,24*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact 1411071 Drahtverbinder M12 Silber
Phoenix Contact
1411071
ab € 10,46*
Zubehör
Phoenix Contact 1414416 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1414416
ab € 22,71*
Zubehör
Phoenix Contact 1424682 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424682
ab € 9,40*
Zubehör
Phoenix Contact 1424683 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424683
ab € 9,44*
Zubehör
Phoenix Contact 1424685 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424685
ab € 10,57*
Zubehör
Phoenix Contact 1430394 Dichtring
Phoenix Contact
1430394
ab € 0,258*
Zubehör
RJ45-Steckverbinder
Phoenix Contact
1421126
ab € 12,65*
Zubehör
RJ45-Steckverbinder
Phoenix Contact
1421127
ab € 15,40*
Zubehör
RJ45-Steckverbinder
Phoenix Contact
1421128
ab € 15,32*
Zubehör
Schutzschlauch
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,79*
Zubehör
Schutzschlauchadapter
Phoenix Contact
1422884
ab € 1,99*
Zubehör
Seitenschneider
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,84*
Zubehör
Verschlussschraube
Phoenix Contact
1680539
ab € 0,54*
Zubehör
Verschlussschraube
Phoenix Contact
1453368
ab € 4,059*
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen