Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1608029 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1608029 Steckdose
Phoenix Contact 1608029 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78681317
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1608029
EAN/GTIN:
     4046356131698
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Western stecker
RJ45-Anbaurahmen, IP67, für Push-Pull Verriegelung, Metall, für Leiterplattenanschluss, für rechteckigen Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.2 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
16.8 g
Merkmale
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1653087
ab € 4,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1653090
ab € 4,01*
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 34,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.