Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1657847 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1657847 Steckdose
Phoenix Contact 1657847 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78682881
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1657847
EAN/GTIN:
     4046356131919
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Western stecker
RJ45-Anbaurahmen, IP67, für Push-Pull Verriegelung, Kunststoff, für Leiterplattenanschluss, für rechteckigen Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.2 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
5.5 g
Merkmale
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1653087
ab € 4,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1653090
ab € 4,01*
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 35,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.