Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000015740 Herst.-Nr.: 1658655 EAN/GTIN: 4046356163194 |
| |
|
| | |
| RJ45-Anbaurahmen, IP67, für Leiterplattenanschluss, für rechteckigen Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben, Farbe: schwarz Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 32.5 mm | | Höhe | 32.5 mm | | Gewicht | 0.96 g | Merkmale | Betriebstemperatur | -40 - 80 °C |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 2,58* | € 3,52* | | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,64* | € 3,58* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,686* | € 3,656* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,83* | € 3,86* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 3,05* | € 4,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|