Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1735875 Anschlussblock 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1735875 Anschlussblock 2
Phoenix Contact 1735875 Anschlussblock 2
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000018768
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1735875
EAN/GTIN:
     4046356179515
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Nennquerschnitt: 16 mm², Rastermaß: 10 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Zick-Zack-Pinning W, Pinlänge [P]: 4,1 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Stromstärke
76 A
Kabelstück (AWG)
20 - 4
Betriebstemperatur
-5 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.8 mm
Tiefe
24.7 mm
Höhe
35.4 mm
Energie
Nennspannung
1000 V
Bemessungsfrequenz
150 Hz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,86*
€ 3,38*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,162*
€ 3,692*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,3835*
€ 3,9435*
8 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 3,3835*
€ 3,9435*
30 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,90*
ab € 3,4112*
€ 3,9712*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 169,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,15*
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 787,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1204520
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.