Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EcoTank L14150 Tintenstrahl 4800 x 1200 DPI 38 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EcoTank L14150 Tintenstrahl 4800 x 1200 DPI 38 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank L14150 Tintenstrahl 4800 x 1200 DPI 38 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank L14150 Tintenstrahl 4800 x 1200 DPI 38 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank L14150 Tintenstrahl 4800 x 1200 DPI 38 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank L14150 Tintenstrahl 4800 x 1200 DPI 38 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank L14150 Tintenstrahl 4800 x 1200 DPI 38 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank L14150 Tintenstrahl 4800 x 1200 DPI 38 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78806552
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CH96402
EAN/GTIN:
     8715946672670
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
3-in-1-Drucker
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A3+, A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B4, B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
10, C4, C6, DL
Fotopapiergrößen
10x15,13x18,20x25 cm
Merkmale
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Tintentanksystem
Ja
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Ausgabekapazität
30 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
250 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
35 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.7 Zoll
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
498 mm
Tiefe
358 mm
Höhe
245 mm
Gewicht
9700 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scantechnologie
CIS
Scan to
Cloud
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PNG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Fax
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
100 Seiten
Automatische Wahlwiederholung
Ja
Kurzwahlen
Ja
Faxweiterleitung
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
12 W
Energieverbrauch (bereit)
9.7 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.3 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
38 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
24 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
7 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
5 Seiten pro Minute
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 617,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,97*
€ 821,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,55*
€ 819,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,95*
€ 810,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,31*
€ 789,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,65*
€ 735,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T03V14A
ab € 11,23*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCH71
ab € 88,04*
Zubehör
Epson
C13S450075
ab € 6,32*
Zubehör
Epson
C13T03V24A
ab € 10,27*
Zubehör
Epson
C13T03V34A
ab € 10,29*
Zubehör
Epson
C13T03V44A
ab € 10,31*
Zubehör
Epson
C13T03V64A
ab € 25,87*
Zubehör
Epson
CP05OSSWCH71
ab € 264,65*
Zubehör
Epson
CP04OSSECH71
ab € 191,68*
Zubehör
Epson
CP05OSSECH71
ab € 264,34*
Zubehör
Epson
CP03OSSECH71
ab € 120,22*
Zubehör
Epson
CP03OSSWCH71
ab € 120,07*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCH71
ab € 133,95*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCH71
ab € 113,79*
Zubehör
Epson
C13S041061
ab € 10,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.