Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Inkjetpapier
>
Artikel
Epson Business Paper - A4 - 500 Blätter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-28550252
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C13S450075
EAN/GTIN:
8715946552316
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Präzise Ergebnisse
Mit Epson Business Paper drucken Sie gestochen scharfe Texte und Grafiken mit brillanten Farben. Es eignet sich daher ideal für die Produktion von Berichten, Memos, Newslettern und auch Hausaufgaben. Das Papier mit 80 g/m² lässt sich auf beiden Seiten bedrucken und stellt somit die perfekte Ergänzung zur neuesten Generation unserer WorkForce-Drucker dar.
Drucken ist Partnerschaft
Dieses Papier wurde speziell für das Tinten- und Druckerangebot von Epson entwickelt, um bestmögliche Qualität zu liefern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
2480 g
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Tintenstrahldrucker
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Oberflächentyp
Matt
Blätter pro Packung
500 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Sonstige Funktionen
Rollenbreite
210 mm
Ursprungsland
Schweiz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Breite des Versandkartons
220 mm
Höhe des Versandkartons
260 mm
Mindestbestellmenge
5 Stück(e)
... >
Drucker & Scanner
>
Druckmedien
>
Druckerpapier
Weitere Suchbegriffe:
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
druckerpapier a4 80g hochweiß
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier 500 blatt
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson Color Laser Paper A3w - 5 x 250Sh
Epson
C13S041217
ab € 62,80*
Zubehör
Epson EcoTank ET-14000
Epson
C11CD81404
ab € 466,07*
Zubehör
Epson EcoTank ET-16500
Epson
C11CF49404
ab € 918,86*
Zubehör
Epson EcoTank ET-2850
Epson
C11CJ63405
ab € 218,47*
Zubehör
Epson EcoTank ET-2851
Epson
C11CJ63407
ab € 421,40*
Zubehör
Epson EcoTank ET-2856
Epson
C11CJ63406
ab € 193,11*
Zubehör
Epson EcoTank ET-3850
Epson
C11CJ61402
ab € 299,08*
Zubehör
Epson EcoTank ET-4850
Epson
C11CJ60402
ab € 313,93*
Zubehör
Epson EcoTank L14150 Tintenstrahl 4800 x 1200 DPI 38 Seiten pro Minute WLAN
Epson
C11CH96402
ab € 606,18*
Zubehör
Epson EcoTank L6460 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 37 Seiten pro Minute WLAN
Epson
C11CJ89403
ab € 432,98*
Zubehör
Epson EcoTank L6490 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 37 Seiten pro Minute WLAN
Epson
C11CJ88403
ab € 475,55*
Zubehör
Epson Expression Photo XP-55
Epson
C11CD36402
ab € 121,64*
Zubehör
Epson Expression Photo XP-970
Epson
C11CH45402
ab € 194,69*
Zubehör
Epson Expression Premium XP-7100
Epson
C11CH03402
ab € 131,48*
Zubehör
Epson WorkForce Pro WF-6090D2TWC
Epson
C11CD47301BZ
ab € 900,47*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen