Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 206515 Bohrer Bohrerbit-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 206515 Bohrer Bohrerbit-Set
kwb 206515 Bohrer Bohrerbit-Set
kwb 206515 Bohrer Bohrerbit-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78868016
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     206515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Nach DIN 338, rechtsschneidend, Typ N, präzisionsgeschliffen, Farbe blank, Spitzwinkel 135°, mit Kreuzanschliff nach DIN 1412 C selbstzentrierend, zylindrisch, Industriequalität, für z.B. legierten und unlegierten Stahl, Stahlguss, Temperguss, Sintereisen, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
2 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Bohrerbit-Set
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
1.5 mm
Geeignet für Materialien
Hartplastik, Nicht-eisenhaltiges Metall, Stahl
Schaftdurchmesser
1.5 mm
Punktwinkel
135 °
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Präzisions-Bodenschnittkanten
Ja
Durchmesser Metallbohrer
1.5 mm
Produktfarbe
Silber
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.