Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Crimpstecker
>
Artikel
Amphenol AT60-20-0122 Elektro-Draht-Anschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-79016286
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
AT60-20-0122
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
amphenol tuchel crimpstecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
20 mm
Merkmale
Produktfarbe
Nickel
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kabelkanäle
>
Elektro-Draht-Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe:
crimpstecker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0506*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1571*
€ 0,18695
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,1415*
€ 0,16839
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1144*
€ 0,13614
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1027*
€ 0,12221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0807*
€ 0,096
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,0672*
€ 0,08
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,0602
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol ATM04-08PA Elektrischer Steckdosenkoppler 7,5 A
Amphenol
ATM04-08PA
ab € 1,33*
Zubehör
Amphenol ATM04-2P Elektrischer Steckdosenkoppler 7,5 A
Amphenol
ATM04-2P
ab € 0,609*
Zubehör
Amphenol ATM04-3P Elektrischer Steckdosenkoppler 7,5 A
Amphenol
ATM04-3P
ab € 0,762*
Zubehör
Amphenol ATM04-4P Elektrischer Steckdosenkoppler 7,5 A
Amphenol
ATM04-4P
ab € 0,77*
Zubehör
Amphenol ATM04-6P Elektrischer Steckdosenkoppler 7,5 A
Amphenol
ATM04-6P
ab € 0,93*
Zubehör
AMPHENOL SINE/TUCHEL AT62-20-0122 CONTACT, SOCKET, 22-16, CRIMP, Product R
Amphenol
AT62-20-0122
ab € 0,177*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen