Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C09131H1051002 Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol C09131H1051002 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol C09131H1051002 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol C09131H1051002 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol C09131H1051002 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79017473
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C09131H1051002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
100 V
Nennstrom
7 A
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Kompatible Produkte
C09131N1051002,C09131G1051002,C09131D1051002,C09131F1051002
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C09131D1051002
ab € 9,74*
Zubehör
Amphenol
C09131N1051002
ab € 7,45*
Zubehör
Amphenol
FH-0300-091
ab € 16,83*
Zubehör
Amphenol
C091- 00U000- 1202
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.