Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C09131N1051002 Stecker-/Kabeldichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol C09131N1051002 Stecker-/Kabeldichtung
Amphenol C09131N1051002 Stecker-/Kabeldichtung
Amphenol C09131N1051002 Stecker-/Kabeldichtung
Amphenol C09131N1051002 Stecker-/Kabeldichtung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79015301
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C09131N1051002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Nennspannung
100 V
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Kompatibilität
C09131W1051002,C09131C1051002,C09131S1051002,C09131H1051002
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C09131H1051002
ab € 12,30*
Zubehör
Amphenol
C09100V0001302
ab € 4,06*
Zubehör
Amphenol
N 45 091-000 1
ab € 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.