Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! Pure Base 500DX Midi Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! Pure Base 500DX Midi Tower Weiß
be quiet! Pure Base 500DX Midi Tower Weiß
be quiet! Pure Base 500DX Midi Tower Weiß
be quiet! Pure Base 500DX Midi Tower Weiß
be quiet! Pure Base 500DX Midi Tower Weiß
be quiet! Pure Base 500DX Midi Tower Weiß
be quiet! Pure Base 500DX Midi Tower Weiß
be quiet! Pure Base 500DX Midi Tower Weiß
be quiet! Pure Base 500DX Midi Tower Weiß
be quiet! Pure Base 500DX Midi Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79037550
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BGW38
EAN/GTIN:
     4260052187944
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Medium Tower
Midi Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
510 mm
Verpackungshöhe
494 mm
Paketgewicht
8490 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ATX
Anzahl der 3,5
2
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
5
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Beleuchtungsort
Vorderseite, Intern
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
190 mm
Max Grafikkarten-Länge
369 mm
Maximum PSU Länge
258 mm
Zertifizierung
CE, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
232 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
443 mm
Gewicht
7800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Frontlüfter unterstützte Beschreibung
140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB , 55.8 cfm
Installierte Lüfter hinten
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Rückseitiger Lüfter unterstützt, Beschreibung
140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB , 55.8 cfm
Installierte Lüfter oben
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Von den oberen Lüftern unterstützte Beschreibung
140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB , 55.8 cfm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,140 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX, PS2
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
be quiet!
BGA05
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.