Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Tintenstrahldrucker A1
>
Artikel
Epson SureColor SC-T3405 - wireless printer (with stand)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-79126895
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C11CJ55301A0
EAN/GTIN:
8715946687001
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Großformatdrucker
Plotter
Farblaserfolie
Höhere Produktivität
Tintenpatronen mit hoher Kapazität (110 ml, 350 ml und 700 ml) und wisch- sowie wasserfesten 4 UltraChrome XD2-Farbpigmenttinten. Außerdem liefert der SC-T3405 tiefe Schwarztöne und gestochen scharfe, dichte Linien – ideal für technische Grafiken.
Größere Bilder
Der SureColor SC-T3405 bietet eine Kosten- und Zeitersparnis, indem Dokumente vergrößert werden können. Verbinden Sie Ihren Epson Multifunktions-Tintenstrahldrucker mit Ihrem LFP und wählen Sie die gewünschte Größe aus (bis zu DIN A1/24 Zoll).
Nahtloser Medienwechsel
Durch den automatischen Einzelblatteinzug kann nahtlos von Rollenzufuhr auf Einzelblattzufuhr umgestellt werden. Blätter und Rollen werden bis zu einer maximalen Größe von DIN A1 unterstützt.
Sorgenfreiheit
Selbst bei gelegentlichem Gebrauch können Anwender mit einer konstanten Druckqualität rechnen. Die automatische Düsenprüfung (Nozzle Verification Technology, NVT) verhindert Fehldrucke durch eine ständige Düsenprüfung.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Farbdisplay
Ja
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Steuerung
Berührung
Speicherkapazität
1024 MB
Schalldruckpegel (Standby)
32 dB
Schallleistungspegel (Standby)
32 dB
Schalldruckpegel (Druck)
50 dB
Ursprungsland
Indonesien
Energie
Stromverbrauch (Standby)
13 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
38 W
Stromverbrauch (aus)
0.25 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
2400 x 1200 DPI
Seitenbeschreibungssprachen
ESC/P-R, HP-GL/2, HP-RTL
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta
Randloser Druck
Ja
Druckkopfdüsen
800 nozzles black, 800 nozzles per colour
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Direktdruck
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TLS, SSL, IEE 802, SNMP, IPSec, IPv6
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SSL/TLS, SNMP, IPSec
Gewicht und Abmessungen
Breite
1080 mm
Tiefe
750 mm
Höhe
1060 mm
Gewicht
64000 g
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
A1 (594 x 841 mm)
Medientypen für das Papierfach
Rolle
Schnittbögen
Ja
ISO-A-Formate (A0...A9)
A1, A2, A3, A3+, A4
ISO-B-Formate
B1, B2, B3, B4, B5
Medienstärke
0.05 - 0.3 mm
Maximale Rollenbreite
610 mm
Nicht bedruckbarer Bereich (metrisch, Einzelblatt)
3 x 3 x 20 x 3 mm
Nicht bedruckbarer Bereich (Rollmedien)
3 mm
Rollenpapier
Ja
Sonstige Funktionen
Strichgenauigkeit
+/- 0,1
Touchscreen
Ja
Kompatible Produkte
WorkForce DS-6500, WorkForce DS-60000
Minimum Linienbreite
0.02 mm
Tintentropfen
4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
855 mm
Verpackungstiefe
1249 mm
Verpackungshöhe
1110 mm
Paketgewicht
95000 g
Patrone(n) enthalten
Ja
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Großformatdrucker
Weitere Suchbegriffe:
Kopierfolie
,
Laserdruckerfolie
,
Laserfolie
,
Inkjet Drucker
,
Tintenstrahldrucker
,
Tintenstrahldrucker A1
,
großformatdrucker epson
,
farblaserfolie
,
usb plotter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.637,96*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.779,34*
€ 2.117,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.776,90*
€ 2.114,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.722,75*
€ 2.050,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.684,73*
€ 2.004,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.637,96*
€ 1.949,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson 4 and 5 Years CoverPlus SC-T3400
Epson
CP45OSSECF85
ab € 539,61*
Zubehör
Epson 4 Years CoverPlus for SC-T3400
Epson
CP4EOSSECF85
ab € 201,15*
Zubehör
Epson 5 Years CoverPlus for SC-T3400
Epson
CP5EOSSECF85
ab € 269,68*
Zubehör
Epson Auto Cutter Spare Blade S902007
Epson
C13S902007
ab € 93,04*
Zubehör
Epson Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m
Epson
C13S045277
ab € 13,07*
Zubehör
Epson Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m
Epson
C13S045278
ab € 13,36*
Zubehör
Epson Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m
Epson
C13S045282
ab € 21,87*
Zubehör
Epson Bond Paper White 80, 594mm x 50m
Epson
C13S045272
ab € 12,20*
Zubehör
Epson Bond Paper White 80, 610mm x 50m
Epson
C13S045273
ab € 12,51*
Zubehör
Epson Coated Paper 95, 610 mm x 45 m
Epson
C13S045284
ab € 23,87*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP03OSSECF85
ab € 335,48*
Zubehör
Epson CP04OSSECF85 Garantieverlängerung
Epson
CP04OSSECF85
ab € 502,34*
Zubehör
Epson CP05OSSECF85 Garantieverlängerung
Epson
CP05OSSECF85
ab € 671,94*
Zubehör
Epson Doubleweight Matte Paper Roll, 24 Zoll x 25 m, 180 g/m²
Epson
C13S041385
ab € 55,08*
Zubehör
Epson Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 135 g/m²
Epson
C13S041617
ab € 193,54*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen