Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 1132 40 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 1132 40 mm Schraube
Dresselhaus WGR 1132 40 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79229047
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1132/021/70 4,5X40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben senkkopf 4,5x4...
Kurzbeschreibung:
Die JD Spanplattenschrauben eignen sich für einen universellen Einsatz in Hartholz, Spanplatten, Kunststoffe und andere Materialien. Niedrige Einschraubmomente werden durch eine spezielle Oberflächen-Gleitbeschichtung erreicht.

Abmessungen:
Diese Schrauben sind mit Gewindedurchmesser von 3 mm bis 6 mm lieferbar

Werkstoff
Stahl, wahlweise galv. verzinkt oder galv. verzinkt und gelb chromatiert

Kopfform:
Senkkopf mit Kreuzschlitz Form Z
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Gewindedurchmesser
4.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Stahl
Geeignet für Materialien
Kunststoff, Holz
Gewindeart
Vollgewinde
Produktfarbe
Gelb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03232* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,11*
€ 26,3109
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,79*
€ 25,9301
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,89*
€ 24,8591
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,84*
€ 23,6096
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,37*
€ 23,0503
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,16*
€ 19,2304
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.