Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birchmeier 11963201 Handsprüher Schwarz, Weiß Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Birchmeier 11963201 Handsprüher Schwarz, Weiß Kunststoff
Birchmeier 11963201 Handsprüher Schwarz, Weiß Kunststoff
Birchmeier 11963201 Handsprüher Schwarz, Weiß Kunststoff
Birchmeier 11963201 Handsprüher Schwarz, Weiß Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79293778
Hersteller:
     Birchmeier
Herst.-Nr.:
     11963201
EAN/GTIN:
     7611034130910
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
Handsprüher
Neuer Schwung mit 360° Funktion. Top 360° Hand-Druckspeicher Sprühgerät mit Messingdüse für den universellen und industriellen Gebrauch.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
430 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.