Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birchmeier 11963301 Handsprüher Schwarz, Weiß Messing, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Birchmeier 11963301 Handsprüher Schwarz, Weiß Messing, Kunststoff
Birchmeier 11963301 Handsprüher Schwarz, Weiß Messing, Kunststoff
Birchmeier 11963301 Handsprüher Schwarz, Weiß Messing, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79293784
Hersteller:
     Birchmeier
Herst.-Nr.:
     11963301
EAN/GTIN:
     7611034130927
Suchbegriffe:
Handsprüher
Handsprühflasche
Handsprühgerät
Handzerstäuber
Neuer Schwung mit 360° Funktion. Top 360° Hand-Druckspeicher Sprühgerät mit Messingdüse für den universellen und industriellen Gebrauch.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
430 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Messing, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.