Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VZ103W Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager VZ103W Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Hager VZ103W Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79297435
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VZ103W
EAN/GTIN:
     3250611008415
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Blendrahmen
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
348 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
630.5 mm
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.