Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, kurz
Wiha Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, kurz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79370723
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     40401
EAN/GTIN:
     4010995404017
Suchbegriffe:
Innensechskant-Stiftschlüssel mit K...
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innen...
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Normen
In Anlehnung an ISO 2936K.

Extra
Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

Anwendung
Speziell für schwer zugängliche Schrauben.

Klinge
Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlüsselgröße langer Arm
46 mm
Schlüsselgröße kurzer Arm
15 mm
Schlüsselgewicht
1 g
Merkmale
Produkttyp
Ratschenschlüssel
Art der Sechskantschlüsselgröße
Metrisch
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
1 Stück(e)
Sechskantschlüsselgrößen (metrisch)
1.5 mm
Kugelkopf
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.