Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RT2317-2AH00 Elektroschalter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 3RT2317-2AH00 Elektroschalter Schwarz
Siemens 3RT2317-2AH00 Elektroschalter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79453248
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT2317-2AH00
EAN/GTIN:
     4011209917675
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
256 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
77.5 mm
Verpackungshöhe
73.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 80 °C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT29164MC00
ab € 3,08*
Zubehör
Siemens
3RH29212DE11
ab € 16,84*
Zubehör
Siemens
3RH29112XA220MA0
ab € 8,06*
Zubehör
Siemens
3RH29112XA310MA0
ab € 8,08*
Zubehör
Siemens
3RH29112XA400MA0
ab € 8,09*
Zubehör
Siemens
3RA28132AW10
ab € 35,08*
Zubehör
Siemens
3RA28132FW10
ab € 39,04*
Zubehör
Siemens
3RA28142FW10
ab € 60,28*
Zubehör
Siemens
3RA28142AW10
ab € 54,44*
Zubehör
Siemens
3RA28152AW10
ab € 38,75*
Zubehör
Siemens
3RA28152FW10
ab € 44,30*
Zubehör
Siemens
3RT29164JA02
ab € 1,18*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RH29142GP11
ab € 30,96*
Zubehör
Siemens
3RT19164KA2
ab € 3,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.