Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell RT10-CASE Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell RT10-CASE Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Schwarz
Honeywell RT10-CASE Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79553387
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     RT10-CASE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.1 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Honeywell
Kompatibilität
RT10
Verschlussart
Reißverschluss
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,41*
€ 142,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,29*
€ 140,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.