Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeepCool DP-FRGB-CHUB5-12V Computer-Gehäuseteil Universal RGB-Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeepCool DP-FRGB-CHUB5-12V Computer-Gehäuseteil Universal RGB-Konverter
DeepCool DP-FRGB-CHUB5-12V Computer-Gehäuseteil Universal RGB-Konverter
DeepCool DP-FRGB-CHUB5-12V Computer-Gehäuseteil Universal RGB-Konverter
DeepCool DP-FRGB-CHUB5-12V Computer-Gehäuseteil Universal RGB-Konverter
DeepCool DP-FRGB-CHUB5-12V Computer-Gehäuseteil Universal RGB-Konverter
DeepCool DP-FRGB-CHUB5-12V Computer-Gehäuseteil Universal RGB-Konverter
DeepCool DP-FRGB-CHUB5-12V Computer-Gehäuseteil Universal RGB-Konverter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79600772
Hersteller:
     DeepCool
Herst.-Nr.:
     DP-FRGB-CHUB5-12V
EAN/GTIN:
     6933412796114
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler
UMWANDLUNGSHUB VON 5V-ADD-RGB AUF 12V-RGB
Der Convertor ermöglicht die Integration von 5V-ADD-RGB-Komponenten in die 12V-RGB-Umgebung Ihres Mainboards und damit eine Synchronisierung der beiden Lichttechnologien.
(Regenbogen- und Atmungsmodus sind bei einigen Mainboard-Modellen nicht verfügbar.)

Kompatibel mit zahlreichen RGB-Anschlüssen
Kompatibel mit RGB-Produkten der gängigen Anbieter von Mainboards wie ASUS, Gigabyte und MSI, die 3-polige Anschlüsse haben.

Magnet- und Klettverschlussmontage
Einfache Befestigung auf Oberflächen aus Eisen über die Magnetbefestigung oder über Klettverschlussmontage; hält Ihre Kabel aufgeräumt und ordentlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.6 m
Breite
45 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
33 g
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Universal
Typ
RGB-Konverter
Produktfarbe
Schwarz
Einfache Installation
Ja
Anschluss 1
4-pin(+12V-G-R-B)
Anschluss 2
3-pin(+5V-D-G)
Magnet
Ja
Weitere Suchbegriffe: video converter, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.