Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KE6920T KVM-Extender Transmitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN KE6920T KVM-Extender Transmitter
ATEN KE6920T KVM-Extender Transmitter
ATEN KE6920T KVM-Extender Transmitter
ATEN KE6920T KVM-Extender Transmitter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79656379
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KE6920T
EAN/GTIN:
     672792011122
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
KVM Switch
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Typ-A
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
207 mm
Verpackungstiefe
414 mm
Verpackungshöhe
117 mm
Paketgewicht
2370 g
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
DVI-D
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Transmitter
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Rack-Einbau
Ja
Auflösung (maximal, digital)
2560 x 2048 Pixel
Unterstütze Auflösung
2560 x 2048, 2560 x 1600, 2048 x 2048
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, KVM
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
215 mm
Tiefe des Senders
163.3 mm
Höhe des Senders
41.8 mm
Gewicht Transmitter
1150 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.295,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.428,69*
€ 1.700,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.422,36*
€ 1.692,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.380,59*
€ 1.642,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.346,10*
€ 1.601,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.295,12*
€ 1.541,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS62U
ab € 41,90*
Zubehör
Aten
2A-137G
ab € 78,74*
Zubehör
Aten
CS1784A-AT-G
ab € 159,02*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 93,34*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 195,21*
Zubehör
Aten
CS1782A
ab € 119,22*
Zubehör
Aten
CCKM
ab € 1.135,05*
Zubehör
Aten
CE750
ab € 204,98*
Zubehör
Aten
CS1642A
ab € 269,14*
Zubehör
Aten
2X-031G
ab € 16,42*
Zubehör
Aten
2X-021G
ab € 37,61*
Zubehör
Aten
2L-7D02UD
ab € 18,51*
Zubehör
Aten
2L-7D03UD
ab € 31,91*
Zubehör
Aten
2L-7D05UD
ab € 46,06*
Zubehör
Aten
CE604-AT-G
ab € 322,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.