Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore R71004112 Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore R71004112 Buchse
Gedore R71004112 Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79702439
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300503
EAN/GTIN:
     4060833005036
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
3/4 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
41 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Beschichtungsmaterial
Chrom
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
56 mm
Länge (mm)
64 mm
Gewicht
550 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 67,72*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,98*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,90*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,69*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,87*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 89,20*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,58*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 37,77*
Ähnlich
Gedore
32 41
ab € 20,53*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,45*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,52*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,51*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,76*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,24*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.